日進医療器(車イス)
浴室用ストレッチャー(固定式)
腐食や錆に強いステンレス製。
TY222ESSNは、水はけのよいネットタイプ。
キャスター径(Φmm)
125(対角2輪ストッパー付)
材質
(フレーム)ステンレスSUS304
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
500×1900×770
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
タイプ
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24480995
TY222ESS
固定用ベルト×2、枕、マット固定用ベルト×4
27
発泡ポリエチレンマット
01-3615-01
¥
231,000
¥
214,190
¥
235,609
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24481013
TY222ESSN
固定用ベルト×2、枕
21
ネットタイプマット
01-3615-02
¥
253,000
¥
246,940
¥
271,634
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600