コムラ製作所
独立宣言エコライト
畳や床から安全にラクに立ち上がれる電動昇降座椅子のスタンダードモデル。
静音性に優れた昇降機構で、上下ストローク範囲は415mm。
質量(kg)
36
消費電力(W)
70
電源
AC100V、50/60Hz
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
620×780×840
座面高さ(mm)
160~575
松吉医科器械コード
24-2683-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24481135
DSERA
¥
173,000
¥
158,840
¥
174,724
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600