多目的木製チェア(肘付)

多目的木製チェア(肘付) - ニシキ工業多目的木製チェア(肘付) - ニシキ工業多目的木製チェア(肘付) - ニシキ工業

スタッキング可能です。

材質(フレーム)成型合板、(張地)ビニールレザー質量(kg)8タイプ肘付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×580×770座面高さ(mm)415松吉医科器械コード23-6314-01内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。24481232FSW-22Aベージュ
28,500
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24481257FSW-22Aブルー
28,500
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。24481293FSW-22Aグリーン
28,500
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24481275FSW-22Aピンク
26,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする