PLUS(プラス)[文具]
木製いす
落ち着きのあるダークカラーのフレームです。
ソフトな座面と広い背もたれで快適な座り心地。
6脚までスタッキング可能です。
材質
(フレーム)ラバーウッド成型合板、(クッション)モールドウレタン、(張地)ビニールレザー
質量(kg)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×560×770
座面高さ(mm)
435
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24481354
PD-7103
ライトグリーン
¥
47,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
24481372
PD-7105
ライトピンク
¥
47,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
24481397
PD-7106
イエロー
¥
47,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500