PLUS(プラス)[文具]
木製いす(手掛け付)
座面は厚みのあるクッションですので、ソフトで快適な座り心地です。
しっかりと握れる手掛け付きで、6脚までスタッキング可能です。
材質
(フレーム)ラバーウッド成型合板、(クッション)モールドウレタン、(張地)ビニールレザー
質量(kg)
7.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×625×820
座面高さ(mm)
435
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24481406
PD-8003
ライトグリーン
¥
53,700
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24481415
PD-8005
ライトピンク
¥
53,700
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24481424
PD-8006
イエロー
¥
53,700
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500