曜日別特売

シャッター/ヒーター付きバックカメラ

シャッター/ヒーター付きバックカメラ - JET INOUE(ジェットイノウエ)シャッター/ヒーター付きバックカメラ - JET INOUE(ジェットイノウエ)シャッター/ヒーター付きバックカメラ - JET INOUE(ジェットイノウエ)シャッター/ヒーター付きバックカメラ - JET INOUE(ジェットイノウエ)シャッター/ヒーター付きバックカメラ - JET INOUE(ジェットイノウエ)
用途電装パーツ設置形態バックビュー質量(g)約500出力1.0Vp-p 75ohmコード長さ(m)23本体質量(g)約500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×83×78消費電流(mA)DC12V/約150、DC24V/約90最大消費電力(W)約2解像度NTSC 768(H)×494(V)電流(mA)DC12V時約150mA/DC24V時約90mA定格作動電圧(V)DC11~DC32動作温度、湿度範囲-20℃~+50℃ RH95%Max画角水平/83°、垂直/63°カメラ仕様走査システム:NTSC 525Lines,60Field/sec、電子シャッター:Auto NTSC1/60~100000secイメージセンサー1/3”COLOR CCD内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24322418592928
39,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

・12/24V共用シャッターヒーター付きバックカメラ23m配線付き・赤外線カメラ夜間映像
この動画は、2が参考にしています。
592928赤外線カメラ夜間映像
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする