エコナビ搭載 洗浄機能付フラット形レンジフード

エコナビ搭載 洗浄機能付フラット形レンジフード - Panasonic(パナソニック)エコナビ搭載 洗浄機能付フラット形レンジフード - Panasonic(パナソニック)エコナビ搭載 洗浄機能付フラット形レンジフード - Panasonic(パナソニック)エコナビ搭載 洗浄機能付フラット形レンジフード - Panasonic(パナソニック)

調理物の温度を検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載
タクトスイッチ〈洗浄-切-常時換気-エコナビ-風量切替(弱-中-強)-照明〉
別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能
残置運転機能付(運転時間は調理により異なります)
調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時)
給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です)
排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能
吊戸棚対応奥行き寸法:375mm±10mm
DCモーターで低消費電力
風量一定制御機能付
BLⅢ型相当品
ファンフィルター採用
ファンフィルターの自動洗浄機能付
約月1回の洗浄で10年間ファンフィルターを取り外さずお掃除が可能です。

消費電力(W)28.5(強)、10.5(中)、8(弱)、5(常時)換気風量(m3/h)420(強)、300(中)、220(弱)、130(常時)騒音値(dB)39(強)、32(中)、27(弱)、22(常時)適合パイプ呼び径Φ150タイプ24時間・局所換気兼用シルバー照明LED(5W)仕様整流板捕集方式内容量1台
注意
※幕板・横幕板は別売です。
※電気コンロ(IHクッキングヒーター等)を使用して蒸気が多量に出る調理をされますと、レンジフード本体に結露(水滴)が生じ、滴下することがあります。その際は滴下前に乾いた布で拭き取ってください。
※本体の洗浄ランプが点灯したら、必ずファンフィルターの自動洗浄をおこなってください。
※自動洗浄は換気性能を維持するための機能であり、使用時間とともに若干の汚れは残ります。
※10年間は、中運転での換気を1日あたり5時間運転させた場合の換気風量から算出した値です。また、常時換気をご使用の場合は、洗浄回数は月に2回程度となり、ファンフィルターの寿命は通常の約半分となります。油煙の発生量が多い場合、ホコリを吸い込みやすい場合など、調理状況や使用環境によってはファンフィルターの交換時期が短くなる場合があります。ファンフィルターを交換すれば引き続き自動洗浄をご使用できます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24322822FY-60DWD3-S18
オープン
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
24322847FY-90DWD3-S23
オープン
209,800
230,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
24322838FY-75DWD3-S22
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする