アルミTIG棒 A1100

アルミTIG棒 A1100 - タセト
棒長(mm)1000成分Si, Fe: ≦1.0%、Cu: 0.005~0.20%、Mn: ≦0.05%、Zn: 0.10%、Al: 99.45%JIS規格A1000-BY識別色内容量1箱(5kg)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24323635TG1100BY Φ1.61.6
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
24323644TG1100BY Φ2.02
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24323653TG1100BY Φ2.42.4
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
24323662TG1100BY Φ3.23.2
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする