タセト
アルミTIG棒 A5356
成分
Si: ≦0.25%、Fe: ≦0.40%、Cu: ≦0.10%、Mn: 0.05~0.20%、Mg: 4.5~5.5%、Cr: 0.005~0.20%、Zn: ≦0.10%、Ti: 0.06~0.20%、Al: Rem
JIS規格
A5356-BY
識別色
黄緑
内容量
1箱(5kg)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24323678
TG5656BY Φ1.6
1.6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24323687
TG5656BY Φ2.0
2
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24323696
TG5656BY Φ2.4
2.4
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24323705
TG5656BY Φ3.2
3.2
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください