ズーム式実体顕微鏡 SPZH135PGLL260

ズーム式実体顕微鏡 SPZH135PGLL260 - カートン
総合倍率(実視野)21x~135x(Φ10.7mm~Φ1.7mm)付属品アイシェード(2個)、セリートダストカバー、テンションコントロールピン、保証書、照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト)質量(kg)(ヘッド)約1.9、(スタンド)約3.7消費電力(W)5(100V使用時)寸法(幅W×奥行D)(mm)(ステージプレート)208×217(ベース)220×284定格電圧(V)(入力)100~240、50/60Hz使用温度(℃)1~40作動距離(mm)84照明【落射】LED【透過】なし色温度(K)6400±5%ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52-75接眼レンズDHW15x・15x視野数(15)対物レンズ1.4x~9x視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)球数(LED)60ワーク観察可能高さ(mm)169.5鏡体機能双眼ズーム、(傾斜角)45°・360°回転式距離(ポール中心から対物レンズ先端)153.4内容量1台
注意
※作動距離はワークから鏡体先端までの距離
※ベース寸法電源コード含まず。
※ワーク観察可能高さは観察できるワークの厚さです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24325552MS13662LL
345,450
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする