変倍式実体顕微鏡 NSW-30PF15-260

変倍式実体顕微鏡 NSW-30PF15-260 - カートン
総合倍率(実視野)10x-30x最低倍率ー最高倍率(Φ23mmーΦ7.7mm)付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン質量(kg)(ベース)4、(本体)約5.2寸法(幅W×奥行D)(mm)(ベース)180×266作動距離(mm)82.5照明【落射】15W丸型、蛍光灯(50/60Hz切換式)ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52-75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)対物レンズ1x-3x(フィルター取付径M49)視度調整視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)191鏡体機能双眼変倍、(傾斜角)45°・360°回転式内容量1台
注意
※作動距離はワークから鏡体先端までの距離
※ベース寸法電源コード含まず。
※ワーク観察可能高さは観察できるワークの厚さです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24325656M35831526
189,000
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする