変倍式実体顕微鏡 NSW-40PF15-260

変倍式実体顕微鏡 NSW-40PF15-260 - カートン
総合倍率(実視野)20x-40x最低倍率ー最高倍率(Φ11.5mmーΦ5.8mm)付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン質量(kg)(ベース)4、(本体)約5.2寸法(幅W×奥行D)(mm)(ステージプレート)208×217(ベース)220×284作動距離(mm)64.3照明【落射】15W丸型 蛍光灯(50/60Hz切換式ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52-75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)対物レンズ2x-4x(フィルター取付径M49)視度調整視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)191鏡体機能双眼変倍内容量1台
注意
※作動距離はワークから鏡体先端までの距離
※ベース寸法電源コード含まず。
※ワーク観察可能高さは観察できるワークの厚さです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24325692M35841526
190,000
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする