曜日別特売

【職技】耐芯ペイントマーカー 中字

【職技】耐芯ペイントマーカー 中字 - 祥碩堂【職技】耐芯ペイントマーカー 中字 - 祥碩堂【職技】耐芯ペイントマーカー 中字 - 祥碩堂【職技】耐芯ペイントマーカー 中字 - 祥碩堂【職技】耐芯ペイントマーカー 中字 - 祥碩堂【職技】耐芯ペイントマーカー 中字 - 祥碩堂【職技】耐芯ペイントマーカー 中字 - 祥碩堂【職技】耐芯ペイントマーカー 中字 - 祥碩堂
(10件のレビュー)

鋼材グレードなどの色分けができます。
不透明な油性顔料インキなので、濃い色の上でも鮮やかに発色します。
耐光性に優れています。
耐水性に優れています。
風雨や熱環境の変化に強く、屋外での使用に適しています。
ペン先が摩擦しにくく、交換の手間が省けます。
ペン先が潰れにくいため、目詰まりも防止できます。

用途
鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴムへのマークチェック用
建築資材、工業資材へのマークチェック用
屋外用備品へのマーキング、名前書き用
ボルト、タッピングマーク
長さ(mm)142タイプインキ油性顔料線幅(mm)2内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24326548S-23021蛍光ピンク
オープン
199
219(税込)
当日出荷
24326557S-23022蛍光イエロー
オープン
199
219(税込)
当日出荷
24326566S-23023
オープン
199
219(税込)
当日出荷
24326575S-23024
オープン
199
219(税込)
当日出荷
24326584S-23025
オープン
199
219(税込)
当日出荷
24326593S-23027
オープン
199
219(税込)
当日出荷
24326602S-23028
オープン
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-15
用途: 鉄筋工事の印付け
株式会社メガテックス建設業・工事業

使いやすい。滑らかな書き味。インクも途切れず助かります。
リピします。

対象商品 : 24326566
2024-06-19
用途: 日曜大工等
相沢工房製造業

インクの出が良く使い易いです。
どんな部材にもマーク出来て良い品物だと思います。

対象商品 : 24326575
2023-11-12
用途: 書きにくいところの印や記入に
ゼータゲート自動車・二輪車・自転車関連業

ハブネジの目印付けに最適。芯がボロボロにならないのがいいし、コンクリートや鉄部、濡れたとこにも意外と書ける。耐候性がどの程度持つのかが気にかかるぐらい。

対象商品 : 24326566
2021-02-19
用途: タイヤのマーキング
ツタキプリント製造業

タイヤ交換の際、ロゴマークに着色するために買いました。
はっきりした白色が出ますので、黒いタイヤでも白い文字が綺麗に書けました。

1が参考にしています
対象商品 : 24326548
2020-10-24
用途: あざやかな色が出ますので便利です
適斎塾

デザインで使うのに購入。書きやすいし、色も鮮やかで満足です。

対象商品 : 24326566
2020-10-21
用途: 上履きの文字訂正時
その他業種

お下がりの上履きで名前を書き直したい時に使いました。なかなかいいです。

対象商品 : 24326566
2020-07-19
用途: ねじ締め部の緩み確認用マーキング
建設業・工事業

顔料インク使用で、視認性もあって
M12ボルトの頭にマークするにはちょうどいい線幅でした。

対象商品 : 24326548
2018-10-21
用途: 作業中
岡田鉄筋建設業・工事業

耐久性もよく気に入って仕様させてもらってますか(^-^)まとめ買い出来るので良いです!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石筆・マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする