伸縮式差し替えボード

伸縮式差し替えボード - 土牛伸縮式差し替えボード - 土牛
(9件のレビュー)

プレートはスライド式で簡単に取り換え可能!

用途場面に応じて表示面のプレートを差し替えて使えるボードが登場!付属品キットパス(白)シャフト寸法(mm)約200~約550内容量1本
注意
※差し替え用プレートは付属しておりません。
※付属品につきましては順次掲載されている筆記具に変更されます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合プレート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
243266974110プレート寸法140mm×100mm
2,760
2,398
2,638(税込)
当日出荷
243267064111プレート寸法170mm×130mm
3,300
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24326697
2022-02-20
用途: 工事写真撮影
相馬通信建設業・工事業

看板部分広くて文字も大きく記載できます 写真の見栄えが良い
も少し軽くしてもらいたかった

対象商品 : 24326706
2021-05-31
用途: 樹木の撮影
建設業・工事業

現場名が違うとき、差し替えが簡単でプレートも書きやすい。

対象商品 : 24326706
2017-07-03
用途: 公共工事等の現場写真撮影用黒板として
株式会社日吉建設建設業・工事業

小規模工事や緊急工事等、普通の黒板タイプのものでは
写真撮影するのに手間がかかりました。
これに変えてからは、道路パトロールの時等は1人で
楽々撮影出来ますし、写真の写りも問題全くありません。
県や市の担当者も満足してくれています。

対象商品 : 24326706
2017-04-28
用途: 設備工事および点検
建設業・工事業

小さいので持ち運びに便利です。差し替え用ボードに市販のクリアフォルダが使えるとなお良い。

対象商品 : 24326706
2017-04-24
用途: 現場調査
建設業・工事業

数年前から、1人での現場調査、工事写真の撮影に伸縮ボードを使用しています。丈夫に作ってあってよいものだと思います。

対象商品 : 24326697
2017-04-21
用途: 現場調査
大和電設工業株式会社建設業・工事業

以前から伸縮式ボードを使用しています。差替式の製品が出ていたので購入しました。とっても良いものです。

対象商品 : 24326697
2017-07-11
用途: 現場写真

ホワイトボード式ではなく差し替え式になっているので、あらかじめ準備したものを差し替えるだけ。便利です。

対象商品 : 24326697
2016-10-13
用途: 現場写真
和建設工業株式会社

差し替え式なので、自分でボードを変更する事ができ便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする