曜日別特売

顕微鏡 SW-20

顕微鏡 SW-20 - MIZAR(ミザールテック)
(1件のレビュー)

小型の双眼実体顕微鏡です。生物顕微鏡のようにプレパラートを使わなくても試料をそのまま観察できます。また両眼で観察するので立体的な視界が得らるのが特徴です。電池式のLEDライトが付いていますので場所を問わず明るい視界が得られます。

倍率20寸法(mm)105×16×245質量(g)570光源LED投射照明器接眼レンズ10倍対物レンズ2倍内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24328307SW-20
21,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24328307
2018-09-18
用途: プリント基板の半田付け作業、チェックに使用

両目で見る顕微鏡だと3万円以上だっと思っていたが、これはコスパが良く目的の作業に充分使えます。軽いので持ち歩いて色々なものが見たくなります。LED照明も付いていて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする