曜日別特売

フリクションボール4

フリクションボール4 - パイロットフリクションボール4 - パイロットフリクションボール4 - パイロットフリクションボール4 - パイロットフリクションボール4 - パイロットフリクションボール4 - パイロットフリクションボール4 - パイロットフリクションボール4 - パイロット
(23件のレビュー)

1本で4色を使い分けでき、何度でも書き消し可能な利便性の高い4色ボールペンです。インキ色は黒・赤・青・緑。ペン先は0.5mmの極細タイプで、手帳や資料などの細かい箇所への書き込みに適しています。
またクリップはメーカーオリジナルのリフトクリップを採用。厚いものでもしっかり挟め、10万回はさんでもこわれません(メーカー試験データによる)。
温度変化によりインキを無色にする「フリクションインキ」を搭載した新発想のボールペン。「フリクションインキ」には消色温度が設定されているため、筆跡をボディ後部の専用ラバーで擦ることで生じる摩擦熱によりインキの色が無色に変わり、筆跡を消すことができます。
消しゴムで消す筆記具と異なり、摩擦熱により筆跡のインキを無色にするため、消しカスが出ません。また、鉛筆やシャープペンシルの消し跡に比べて消し残りが非常に少ないのも特長です。
インキ消去液などの化学式と異なり、消した箇所での繰り返し筆記が可能です。

用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、替芯LFBTRF30EF-3(B・R・L・C)、LFBTRF12EF-Gインクフリクションインキ商品タイプ本体全長(mm)145種類多色ゲルインキボールペン方式スライドレバー式最大径(Φmm)13.8インク色黒・赤・青・緑先端ボール径(mm)0.5色数4色線の太さ極細内容量1本
注意
※フリクションは消せる筆記具です。証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。6℃以上になるとインキが無色になります。
※-1℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
※紙以外への筆記には使用しないでください。
※感熱紙など紙の種類や、印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。
※消去用ラバーに汚れがついたまま擦ると、紙面が汚れます。ふき取るなど汚れを落としてからお使いください。※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
全8種類を絞り込む
色(軸)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24338886LKFB-80EF-Bブラック
800
699
769(税込)
当日出荷
24338922LKFB-80EF-Wホワイト
800
699
769(税込)
当日出荷
55609374LKFB-80EF-LBライトブルー
800
699
769(税込)
当日出荷
55609383LKFB-80EF-Pピンク
800
699
769(税込)
当日出荷
55609392LKFB-80EF-CGDシャンパンゴールド
800
699
769(税込)
当日出荷
24338895LKFB-80EF-BOボルドー
800
取扱い終了
代替品有
24338904LKFB-80EF-DLダークブルー
800
取扱い終了
代替品有
24338913LKFB-80EF-BNブラウン
800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24338895LKFB-80EF-BO55609383LKFB-80EF-PLKFB-80EF-BO フリクションボール4 パイロット 55609383フリクションボール4パイロット1本
699
税込769
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24338904LKFB-80EF-DL55609374LKFB-80EF-LBLKFB-80EF-DL フリクションボール4 パイロット 55609374フリクションボール4パイロット1本
699
税込769
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24338913LKFB-80EF-BN55609392LKFB-80EF-CGDLKFB-80EF-BN フリクションボール4 パイロット 55609392フリクションボール4パイロット1本
699
税込769
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55609374
2025-08-06
用途: 事務作業
医療・福祉・介護関連業

とても書きやすいです。4色あるので使い勝手もいいです。

対象商品 : 55609383
2024-01-12
用途: 仕事用
みなと交通安全株式会社建設業・工事業

便利でいつも愛用して持ち歩いています。
殆ど、フリクションボールしか使用していません。
不満点は、直にインクが無くなる、暫く使わないとインクが有るのに書けなくなる、価格が高い。
インクが有るのに書けなくなるのだけは絶対に改善して欲しいです。

対象商品 : 55609383
2023-02-08
用途: 事務仕事
卸売・小売業

少しヘリが早いのが気になるが、一本で色分けできるので非常に便利。

対象商品 : 24338886
2022-09-08
用途: スケジュール帳や仕事のメモする時に使います
三裕工業

消しゴムのようにキレイに消せるので、間違って記入しても大丈夫なところが、気に入ってます。
今までは修正ペンで消すか、ぐるぐると間違えた文字を塗りつぶしてましたが、このペンのお陰でストレスが無くなりました。

対象商品 : 24338922
2022-04-08
用途: 書類への書き込み
卸売・小売業

滑らかに書けて、色の切り替えもしやすい。
社内でも愛用者多数います。

対象商品 : 24338886
2021-05-09
用途: 事務仕事に使用しています
個人のお客様

消せるボールペンなんてびっくりです。
我々昭和生まれにとってシャープペンシルのように
間違えた時に消せるなんてびっくりでした。
思わず 3本買ってしまいました。

対象商品 : 24338922
2020-09-24
用途: 多用途
建設業・工事業

打合せ時、書類チェックの際に使います。
書き心地も良く修正も効くので重宝しています。

対象商品 : 55609383
2019-07-29
用途: 筆記時

不具合があったので、返品交換対応していただきました。
迅速に対応してくださって助かりました。
商品自体は使いやすく、色もかわいかったので使用者に好評でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする