曜日別特売

大・中型トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ歌舞伎デザイン

大・中型トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ歌舞伎デザイン - KOITO(小糸製作所)大・中型トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ歌舞伎デザイン - KOITO(小糸製作所)大・中型トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ歌舞伎デザイン - KOITO(小糸製作所)大・中型トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ歌舞伎デザイン - KOITO(小糸製作所)大・中型トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ歌舞伎デザイン - KOITO(小糸製作所)大・中型トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ歌舞伎デザイン - KOITO(小糸製作所)大・中型トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ歌舞伎デザイン - KOITO(小糸製作所)
(1件のレビュー)

Smart & Stylish
斬新な歌舞伎調のデザインを採用した、存在感のある新デザイン!!
シーケンシャルターン仕様で視認性を向上!!
UN(ECE)部品認証取得品。
大型化・LED灯数増による迫力アップで存在感をアピール。
歌舞伎の隈取りをイメージする独創的な光。
レンズには割れにくいポリカーボネイト樹脂を採用。
LED化(瞬時点灯白熱比▲0.3秒)により、80Km/h走行時に後続車が7m早く確認でき追突事故を低減します。

用途トラック用テールランプ電球の種類LEDレッド質量(g)3590タイプシーケンシャルターン消費電力(W)テール:2.8、ストップ:7.9、ターン:33.3、バック:8.4定格電圧(V)24内容量1個
注意
※当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプション品は、2010年以降に販売された車両を対象とします。
※トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。
※大型車・中型車の区分については、車両についている車検証をご確認下さい。
※ふそう・UDトラックス車は、別途、コネクタ変換ハーネスが必要です。
※日野車は、別途、ウォーニングキャンセラーが必要となります。
※ウォーニングキャンセラーをご使用の場合、省電力化が損なわれる場合があります。
※バックランプは、別途、バックランプ用分岐ハーネスもしくはバックランプ2個付車用接続ハーネスが必要となります。
※本製品には、リフレックスリフレクタが内蔵されておりません。
※お客様にて、別途、リフレックスリフレクタを用意し、自動車の最外端から400mm以内/リフレックスリフレクタの上端を地上高より900mm以内に取付けて下さい。
※現在、UDトラックス 大型トラック「クオン」(2016年1月生産車~)については、適合確認中です。装着をお控えいただきますようお願いします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
左右区別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24339017LEDRCL-24LSK24左用
55,800
42,980
47,278(税込)
当日出荷
24339026LEDRCL-24RSK24右用
55,800
42,980
47,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2018-12-20
用途: 大型ダンプ取り付け
株美琴建設運輸・通信業

リレー付きでしょうか。購入したと思って居ます。宜しくお願いします

19が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする