サンキン物置 SK8シリーズ

サンキン物置 SK8シリーズ - サンキン
(1件のレビュー)

カラー鋼板を使用しているので、サビに強く耐久性があります。風雨にさらされる屋外で長く安心してご使用いただけます。
開口部がとても広く、間口の約2/3が開きます。荷物の出し入れが楽にできます。
吊り戸設計を採用しているので、砂やホコリによるレールの目詰まりや凍結などで動きが鈍くなることを軽減。連動方式で開閉がとてもスムーズです。
鍵が無くても簡単に仮ロックが出来る、仮ロック機構を採用。荷物を持っていても、片手で簡単に操作できます。

シリーズSK8シリーズ質量(kg)約105高さ(mm)1940タイプ一般地型奥行(mm)1800間口(mm)1200耐荷重(床)300kgf/m2、(屋根)100kgf/m2、(床)200kgf/m2寸法(奥行×間口×高さ)(mm)(室内)1065×1770×1780、(屋根)1345×1896×1940、(土台)1200×1800×1940標準装備品アンカープレート床面積(m2)2.16(約0.65坪)有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1010×1710耐積雪強度(cm)50内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※棚板、棚柱は別売りになります。転倒防止工事別途。基礎ブロック別途(9個必要)。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
扉形式
色(扉)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24344102SK8-70引き戸ギングロ(GK)
103,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
24344118SK8-70引き戸ストロングブルー(SB)
86,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
24344127SK8-70-ローズ(RZ)
70,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24344102
2019-04-24
用途: 自宅の倉庫
建設業・工事業

四隅に柱がないので、組立時に強風が吹くと壁(鉄板)が曲がってしまいそうで不安でした。一人での組み立ては難しそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする