曜日別特売

フリクションカラーズ

フリクションカラーズ - パイロットフリクションカラーズ - パイロット
(9件のレビュー)

フリクションカラーズは、こすると消えるペンです。
サインペンと同じ要領でご使用いただけます。
添削や図面チェックなど何度でも消せるから、間違えても大丈夫!

用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、タイプシングル種類こすると消えるカラーサインペン(水性)線幅(mm)0.6インクフリクションインキ商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
注意
※フリクションは消せる筆記具です。証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。6℃以上になるとインキが無色になります。
※-1℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
※紙以外への筆記には使用しないでください。
※感熱紙など紙の種類や、印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。
※消去用ラバーに汚れがついたまま擦ると、紙面が汚れます。ふき取るなど汚れを落としてからお使いください。※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
寸法(mm)
インク色
色数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24341433SFC-60M-6C1セット(6本)6色セット147×73.5×12ライトブルー、ソフトグリーン、イエロー、オレンジ、レッド、ピンク6
720
649
714(税込)
当日出荷
24341467SFC-120M-12C1セット(12本)12色セット147×146×12ブルー、レッド、ブルー、ライトブルー、グリーン、ソフトグリーン、イエロー、オレンジ、ベビーピンク、ピンク、バイオレット、ブラウン12
1,440
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24341433
2023-04-15
用途: 100%消せる
不動産業

昔はボールペンの字は消すのが困難で、砂消しゴムというのがあって、紙から文字を剥がし取る感じで無理矢理消していた。さてこのフリクションは魔法のように簡単に跡形もなく消せる。考案した人はエライザ(偉いです)

1が参考にしています
対象商品 : 24341433
2020-12-14
用途: 書類作成時
建設業・工事業

太さはよくある蛍光ペンの太さよりも細いです。
下線を引くのにちょうどいい太さです。
普通の蛍光ペンをイメージしていたので届いたときは失敗したと思いましたが
このサイズの蛍光ペンもかなり使い勝手がいいことがわかりました。

1が参考にしています
対象商品 : 24341433
2020-04-19
用途: 図面等チェックの際に使います。
建設業・工事業

図面をチェックする際に用途別に色々と使えて助かります。

対象商品 : 24341467
2019-11-11
用途: 図面チェック
サービス業

ペン共々、図面チェクの必需品です。いつも便利に使っています。

対象商品 : 24341467
2019-05-18
用途: コピー図面に系統の色分け

色が多種あり、使いやすく色持ちも思った以上に使用できる。
出来れば、0.5mmくらいの細いペンがあれば作業効率がもう少しあがる。

対象商品 : 24341467
2019-03-06
用途: 事務等

間違えても消せるので、とても使いやすいです。また色がはっきりしているので助かっています。

対象商品 : 24341467
2017-09-13
用途: 事務処理

発色がよく使いやすいです。多色を使うので重宝しています。

対象商品 : 24341433
2017-06-19
用途: 図面チェック

太さがちょうどいいです。色も使いやすい色が揃っているので良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする