曜日別特売

鉄ソフトバインド線

鉄ソフトバインド線 - JAPPY鉄ソフトバインド線 - JAPPY鉄ソフトバインド線 - JAPPY
(13件のレビュー)

電線やケーブルの結束や呼び線として使用できます。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
質量(kg)
全長(m)
線径(Φmm)
芯線径(Φ)
概算質量(kg/巻)
被覆材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24339945BGV-JB 0.9MM 鉄バンド(線芯材)なまし鉄線(被服)0.251.7300(被服)1.350.85mm1.7黒色ポリ塩化ビニル
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
24339954BGV-JB 1.2MM 鉄バンド(線芯材)なまし鉄線(被服)0.43300-1.1mm-黒色ポリ塩化ビニル
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
24339787BGV-JB 0.9MM 鉄バンド--------
オープン
取扱い終了
返品不可
24339796BGV-JB 1.2MM 鉄バンド--------
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24339954
2023-07-15
用途: 鉄筋組立

絶縁系の鉄筋組立に使用、特に問題なく使えています。また1巻き購入を考えております。

対象商品 : 24339954
2022-12-03
用途: 支柱の固定

作業のしやすさは、こちらより線径が細い方が良いのですが、強度ということになるとやはり少しでも線径が太い方が安心です。

対象商品 : 24339945
2022-10-28
用途: 支柱の固定

前回、サイズ違いで注文してしまいましたが、却ってこちらの線径の方が使い勝手が良く、リピート注文です。こちらでは被覆コーティングされた物の入手が難しく、助かります。

対象商品 : 24339945
2022-09-12
用途: 支柱の固定

正直、サイズ(線径)を間違えて注文してしまいましたが、使用には問題ありません。被覆ありの物はこちらでは入手が難しいので助かります。

対象商品 : 24339954
2021-11-19
用途: ネットの固定

支柱に、鳥よけ用のネットを固定するのに使用。こちらでは被覆があるバインド線が入手できないので助かります。

対象商品 : 24339954
2018-04-02
用途: 猪除けにワイヤーメッシュと鉄筋棒を結線するために使用
建設業・工事業

手でねじれるので最適の太さですし、被覆してあるのでさびにも強い。

対象商品 : 24339954
2023-08-02
用途: 配線を止める時
スターシステム

巻のままに 購入してますが、バインド線 加工して 束ねて使います。
二つ降りの 加工済みの物を 仕入れたら もっと売れるのでは?

1が参考にしています
対象商品 : 24339954
2022-01-09
用途: ポール等の固定

普通の鉄バインド線ですが、ソフトと言うほど柔らかくはないですね

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする