アーマフレックス Tシリーズ

アーマフレックス Tシリーズ - アーマフレックス
(1件のレビュー)

難燃性の安心素材。
抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。
保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。
優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。

用途
結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。
水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。
全長(m)2性能耐火性/表面延焼性クラス1材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)32.0使用温度範囲(℃)-50~+105熱伝導率(W/mk)0.036(23℃)、0.034(0℃)内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24681134T-01010
4,300
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
24681152T-01212
4,300
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
24681177T-01515
4,590
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
24681195T-02020
5,090
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
24681213T-02222
5,590
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
24681238T-02525
6,200
4,798
5,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
24681256T-02828
6,700
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
24681274T-03232
7,250
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
24681317T-03535
7,830
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
24681335T-03838
8,260
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
24681353T-04242
8,690
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
24681378T-04545
9,120
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-04-02
用途: 冷媒配管の、断熱

弾力もあり断熱効果は抜群で使い易い素材です。何度も使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

被覆銅管・断熱材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする