桃太郎旗 熱中症を防ごう!

桃太郎旗 熱中症を防ごう! - ユニット
(1件のレビュー)

屋外などでの掲示に最適な桃太郎旗です。
熱中症対策啓蒙表示として最適です。

表示内容熱中症を防ごう!!水分・塩分の適切な摂取 WBGT値の随時計測 服装の工夫取付左5箇所、上部3箇所チチ付材質ポンジトラスコ品番485-3032質量(g)60縦(mm)1500横(mm)450内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24345213HO-149
3,500
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24345213
2019-06-29
用途: 作業者への熱中症注意喚起
建設業・工事業

今までは、熱中症のポスターとのぼりで注意喚起をしていたが、掲示する
場所が限定されていた。
この桃太郎旗は作業現場の周辺屋外や駐車場等どこにでも設置出来、また、強風等の際にも簡単に片付けられるので重宝している。
熱中症の他にも安全・品質・環境等幅広いジャンルの桃太郎旗を販売して欲しい。(これらは専門業者へ特注となりコスト割高、納期も長い等購入しづらい。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱中症の発生状況と予防
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatstroke_prevention/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱中症の症状と対処法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatstroke/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする