クールリフレ やさしいクールシート70枚 本体

クールリフレ やさしいクールシート70枚 本体 - SARAYA(サラヤ)クールリフレ やさしいクールシート70枚 本体 - SARAYA(サラヤ)クールリフレ やさしいクールシート70枚 本体 - SARAYA(サラヤ)クールリフレ やさしいクールシート70枚 本体 - SARAYA(サラヤ)クールリフレ やさしいクールシート70枚 本体 - SARAYA(サラヤ)クールリフレ やさしいクールシート70枚 本体 - SARAYA(サラヤ)クールリフレ やさしいクールシート70枚 本体 - SARAYA(サラヤ)クールリフレ やさしいクールシート70枚 本体 - SARAYA(サラヤ)
(3件のレビュー)

肌にやさしいフェイス&ボディ用のクールシートで、低刺激のため、お子様やご高齢の方にも安心してお使いいただけます。
超大判不織布で、顔も体もしっかりふくことができます。

用途作業後の体、顔などのふき取りに種類冷却シート仕様弱酸性~中性トラスコ品番753-7123質量(kg)1.78シートサイズ(mm)300×350RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2434564242414
オープン
2,790
3,069(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24345642
2022-06-29
用途: 作業時の汗拭きに

顔を拭いても程よい感じのやさしさで気に入っています。

対象商品 : 24345642
2020-08-26
用途: 夏場汗をかいた時に
農・林・水産業

クールシートが好きな子どもに、刺激が少ないこちらを購入。
顔とからだを豪快に拭いてもピリピリせずにサッパリするとこのこと。
今年は特別に熱いので、安心して手軽に使用できる商品は良いですね。

対象商品 : 24345642
2020-02-10
用途: ドラム缶の洗浄作業
株式会社テイクワン

夏場から使用しています、1回が大きくて丈夫なので十分足りてます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする