エンジン発電機 HPG-1600I2

エンジン発電機 HPG-1600I2 - MEIHO(ワキタ)

エコノミースイッチONで、使用中の消費電力に応じた最適なエンジン回転数に自動制御し、燃料を約15%(3/4負荷時)節約することができます。
長時間運転と安定した出力電圧を両立しています。
正弦波インバータにより、商用電源と同等の高品質な電気を安定供給します。

用途停電や災害時の非常用電源に、屋外の作業、アウトドアにタンク容量(L)4仕様並列運転可、周波数切替スイッチ付、リコイルスタータ、オイル点検窓トラスコ品番818-9252全長(mm)499質量(kg)21全幅(mm)285全高(mm)455騒音値(dB)64.1連続運転時間(h)8.5~4(1/4負荷~定格負荷)交流出力100V-1.6kVA直流出力12V-8.3ARoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24345782HPG1600I2
オープン
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする