曜日別特売

カッティングマット (特大60)

カッティングマット (特大60) - Clover(クロバー)
(2件のレビュー)

カッターで生地などを切るときに便利な下敷きです。

厚さ(mm)1.5寸法(mm)600×450繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2436056857-640
1,900
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24360568
2020-04-24
用途: 布を切る作業で
その他業種

1枚使用してりますが、もう少し幅広く使いたいので購入。店舗ではこのサイズがなかなかないので注文。まだ納品されていないので☆4で。

対象商品 : 24360568
2019-11-11
用途: 手芸用の布地のカット用にロータリーカッターと一緒に購入
その他業種

大きさが60センチで一番大きい物を選びました。布地幅の広い生地のカットの時は半分に折っても布地が60センチ幅位あるので、ボードが後5センチ位大きいとさらに使いやすいかと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カッターマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする