曜日別特売

クリーン型洗濯機排水トラップ

クリーン型洗濯機排水トラップ - ミヤコクリーン型洗濯機排水トラップ - ミヤコクリーン型洗濯機排水トラップ - ミヤコ
(5件のレビュー)

本体ツバ下からトラップ底部までの長さが従来品に比べ23mm短くなり、85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。
ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。
カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。
付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。
VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。

仕様クロームメッキ適合VP、VU50兼用材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VP、VU50兼用商品タイプ床直結内容量1個
注意
※施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。
※2重トラップにならにように配管してください。
※逆勾配にならによう施工してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24360498MB44BWM
3,000
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-17
用途: 洗濯機の排水トラップ

ミヤコの排水トラップはよく利用しております。
こちらでお値打ちに購入出来て、よかったです。
また機会があればお願いしたいと思います。

対象商品 : 24360498
2018-10-18
用途: セキスイハイムの洗濯機用ストレート排水口をエルボ型排水トラップに変更。

VP及びVU両対応でリニュアルには便利です。
DIYレベルでも取扱える扱い易さです。

2が参考にしています
対象商品 : 24360498
2018-12-12
用途: 家事用

完璧に洗濯機の排水口の臭気が止まりました。早くつければよかつたです。

対象商品 : 24360498
2017-09-06
用途: 排水口の臭い対策
農・林・水産業

設置も簡単で臭い対策としての効果は完璧でした。
コスパ最高な商品だと思う。

対象商品 : 24360498
2017-09-17
用途: 洗濯機の排水を接続時に使用しました。

お値段もお手頃で取り付けも簡単でとても良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする