曜日別特売

突っ張りボーイ 山ちゃん (サポートリフター)

突っ張りボーイ 山ちゃん (サポートリフター) - Pole Smith
(9件のレビュー)

内装作業の強い味方。伸縮式つっぱり棒に。
建築作業中の仮止めに。車内の作業中の仮固定に。
滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。
45度まで傾斜するベースが、斜めの対象物にも安定したサポートが出来ます。

用途かり止め・接着・圧着など材質(本体)スチール内容量1台
注意
※レバー操作、伸縮時に指を挟まない様にご注意ください。
※下地等がない弱い面には、使用しないでください。
※クッショングリップを強く回し過ぎると対象物が壊れる場合がありますのでご注意ください。
※本製品は仮支えを目的としておりますので、長時間支えた状態で放置しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用範囲(mm)
静止耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24361776YM-16291600~2900(垂直)80
オープン
取扱い終了
代替品有
50852847YM-22422250~4200(垂直)40
オープン
取扱い終了
代替品有
24361785YM-19361850~3600(垂直)80
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24361776YM-162975338744ZTB-1629YM-1629 ゼクソン  突っ張り棒 ゼクソン 75338744ゼクソン 突っ張り棒ゼクソン1台
5,698
税込6,268
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
50852847YM-224275338753ZTB-2242YM-2242 ゼクソン  突っ張り棒 ゼクソン 75338753ゼクソン 突っ張り棒ゼクソン1台
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24361776
2021-08-05
用途: 天井の支えなど
有限会社川島建築

この突っ張り棒耐荷重が80kgまでいけるので、釣り棚の取付や下がってしまった天井を上げる作業に便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 50852847
2020-10-17
用途: 四方マスカロールで囲む養生空間の設置に
その他業種

先端のプレートが360度動くのと、柔らかい素材で凹凸しているので、天井を傷つけずに吸い付いてくれます。多少斜めでもしっかり突っ張ってくれるので、作業場の移動も楽です。

対象商品 : 24361776
2020-05-10
用途: 天井材の仮押え

軽鉄天井が下がってきてしまったところの補修時に下から持ち上げるのに使用しました、前は型枠サポートを使用していたので、今回購入の物で代用出来て、楽になりました。

対象商品 : 50852847
2019-05-15
用途: 工事の仮間仕切り
協立土建株式会社

他の品物に比べスチール製の為多少重いのですが強度もしっかりとしていて4mの天井まで届くので抜群でした。

1が参考にしています
対象商品 : 24361776
2018-12-14
用途: 吹き抜け部分の足場確保のための支持材及び天井板貼り付けの時の支持材で使用
サービス業

今まで自分の残材を使い工具を作って利用していましたが、この棒は高さ調整がすぐできて便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 24361776
2017-09-16
用途: 天井貼り作業時
建設業・工事業

軽くて使いやすく、つくりも結構しかりしてるので良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 24361776
2018-11-18
用途: ベランダのつっぱり
自動車・二輪車・自転車関連業

説明書が不十分です。
回して固定とは、書いていない。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 50852847
2018-01-24
用途: 機械室の養生用
製造業

天井の高い機械室でも使用できました。強度も問題なさそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする