くるくるテープホルダー

くるくるテープホルダー - DOGYUくるくるテープホルダー - DOGYUくるくるテープホルダー - DOGYUくるくるテープホルダー - DOGYUくるくるテープホルダー - DOGYUくるくるテープホルダー - DOGYUくるくるテープホルダー - DOGYUくるくるテープホルダー - DOGYU

テープを「掛けて」スムーズに引き出す。高所作業の新しい必需品。
360°回転式フック構造により、困難な側面・斜め方向からの作業も可能。
バネとパッド付なので、テープの出し過ぎ・巻きの緩みを抑える。
各種テープに対応。

用途
バイツテープ、アルミガラスクロステープ、その他工事用テープなどを軽天材・脚立・台車・高所作業車・足場などに引っかけて使用できます。
仕様
360°回転式フック構造・空回り防止
材質
本体:スチールメッキ、丸板:硬質塩ビ
全長(mm)
205
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(g)
対応
適合テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76091901KTH-95135【テープ】剥離紙付きテープ・バイツテープ・OPPテープ・布テープ・アルミガラステープ・トラテープ・養生テープなど●※紙管(テープ芯)の内径が小さいものには使用できません。100
¥4,120
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
76091910KTH-50125【テープ】剥離剥離紙付きテープ・バイツテープ・OPPテープ・布テープ・アルミガラステープ・トラテープ・養生テープなど●※紙管(テープ芯)の内径が小さいものには使用できません。60
¥4,120
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする