静電気除去クロスフローファン

静電気除去クロスフローファン - ベッセル

ワイドエリアをカバー。セル生産台や装置取付けに幅広い用途。
ムラなく・まっすぐ・遠くまで、ワイドエリア除電。
抜群のイオンバランス±10V以内。風量調整は無段階。
クリーニングブラシ付。つまみスライドで放電針をクリーニング。メンテナンスが容易です。
クロスフローファン搭載。ワイドブローを実現するクロスフローファンと直進フロントカバーによりすぐれた除電性能を実現。

用途作業台、ベルトコンベアライン、セル生産ラインの除電に。イオン発生方式交流高周波コロナ放電式付属品電源アダプタ No.AD24-IT/ AC 入力ケーブル(1.8m)、クリーニングブラシ(1個)トラスコ品番829-0728材質(本体・スタンド)SPCC、(フロントカバー)ABS樹脂、(放電針)SUS304質量(kg)2.9寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×348×165フィルターラフフィルター(CF-300F)消費電流(mA)500(max)最大風量(m3/min)2.5使用温湿度範囲5~40℃・35~65%RH(ただし、氷結、結露のないこと)保存温湿度範囲0~60℃・35~85%RH(ただし、氷結、結露のないこと)保護機能ファンモータ回転監視機能(拘束検出)、高電圧出力シャットダウン機能(過負荷検出)、電源ヒューズ3.15Aイオンバランス±10V以内( 出荷時、測定距離300mm)騒音レベル(dB(A))52.5(本体正面から1mの距離で測定)設置場所屋内除電時間(秒)1.5以下(正面300mm風量最大)入力電源DC24V リップル(p-p)±10% 以下除電距離(mm)150~900オゾン発生量(ppm)0.05以下異常検知機能高電圧異常時(HV ALARM)赤LED、FAN ロック時(FAN ALARM)赤LED内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24365118CF-300
84,000
79,980
87,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする