日本ニューマチック工業
クラッチハンマインパクトレンチ
NWHシリーズは、打撃効果の高いクラッチハンマを採用し、超強力な打撃を生み出すインパクトレンチです。
橋梁、鉄骨、車輌、造船などの大型ボルト、ナットの締め付け取り外しに最適です。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
2200
全長(mm)
637
質量(kg)
52.5
ホース内径(Φmm)
19
空気消費量(m
3
/min)
1.5
シャンク寸法
44.5
軸心より側面まで(mm)
95
能力ボルト径(mm)
(標準)75、(高力)56
取付ネジ径
(ホース口径)G1
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24367315
NWH-750
¥
870,000
¥
729,800
¥
802,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください