ツーハンマインパクトレンチ

ツーハンマインパクトレンチ - 日本ニューマチック工業

ツーハンマインパクトレンチは、1回転で2打撃与えるため、高能率かつ締め付け取り外しがなめらかであらゆる産業でもっとも一般的に使用されています。
標準ボルト径16mm(NW-14H)までのツーハンマインパクトレンチは、Tレンチとして、小型軽量で、立ち上がり能力を大幅に改善し、
生産ラインに適した非常に使いやすいレンチとして開発した製品です。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500全長(mm)386質量(kg)9.6ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.45シャンク寸法19.05軸心より側面まで(mm)30能力ボルト径(mm)(標準)16、(高力)14取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc調整方式4段階内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24367324NAW-6HS(P)
83,800
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする