日本ニューマチック工業
アングルグラインダ
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
空気消費量(m
3
/min)
取付ネジ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24367342
NGS-100-S(消音タイプ)
13600
0.5
(ホース口径)1/4Rc
¥
47,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌日出荷
24367358
NAG-2
7600
1.2
(ホース口径)3/8Rc
¥
62,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください