日本ニューマチック工業
バーチカルグラインダ
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
7100
空気消費量(m
3
/min)
1
取付ネジ径
(ホース口径)3/8Rc
質量(kg)
3.8
全高(mm)
187
砥石寸法(mm)
180×6×22
ホース内径(Φmm)
12.7
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24367367
NVG-180SLW
¥
99,700
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください