日本ニューマチック工業
バーチカルグラインダ
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
5900
空気消費量(m
3
/min)
1.1
取付ネジ径
(ホース口径)3/8Rc
質量(kg)
4.2
全高(mm)
189
砥石寸法(mm)
230×6×22
ホース内径(Φmm)
12.7
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24367376
NVG-230SLW
¥
128,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください