曜日別特売

エアーチッパ

エアーチッパ - 日本ニューマチック工業

NPKチッパは強力、高寿命が特長で、コンクリートハツリ、鋳物の砂落とし、錆落としに威力を発揮します。
チゼルの差し込み形状は丸込み(R)と角込み(H)の2種類があります。

打撃数(min-1)2000ストローク(mm)(ピストン)76全長(mm)339質量(kg)6.2ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.5ピストン径(Φmm)28取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24367455AA-3SPR
62,100
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーチッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/466/
2022-06-24

はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする