曜日別特売

エアーニードルスケーラ

エアーニードルスケーラ - 日本ニューマチック工業

これまでにない「最小」、「最軽量」の小型ニードルスケーラです。
振動が非常に少なく、日々の作業が楽になります。820グラム、太さ26mmと小型ですが、十分な打撃力を備えています。

打撃数(min-1)6500ストローク(mm)(ピストン)14全長(mm)216質量(kg)0.82ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.2ピストン径(Φmm)14ニードル数Φ3 x L125 x 7本取付ネジ径(ホース口径)1/4Rc内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24367464NHR-00
37,800
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
24367473NHR-00-02
37,800
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニードルスケーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/465/
2022-06-24

はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする