日本ニューマチック工業
エアースケーリングハンマ
船舶、ボイラ、鉄骨、橋梁などの錆落とし、古塗料落としに高能率を上げています。
打撃数(min
-1
)
3500
ストローク(mm)
(ピストン)15
全長(mm)
490
質量(kg)
2.1
全高(mm)
100
ホース内径(Φmm)
9.5
空気消費量(m
3
/min)
0.4
ピストン径(Φmm)
30
取付ネジ径
(ホース口径)3/8Rc
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24367482
S-2A
¥
30,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください