曜日別特売

エアースケーリングハンマ

エアースケーリングハンマ - 日本ニューマチック工業

船舶、ボイラ、鉄骨、橋梁などの錆落とし、古塗料落としに高能率を上げています。

打撃数(min-1)7000ストローク(mm)(ピストン)10全長(mm)341質量(kg)3.2全高(mm)86ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.55ピストン径(Φmm)22取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24367498MS-30
69,400
57,980
63,778(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートブレーカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/537/
2022-06-24

はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする