日本ニューマチック工業
エアーバイブレータ
衝撃式のため強力です。ピストンが直接叩く構造ですが、プレートの打撃面に特殊緩衝剤を使用し、 静音効果を高めてあります
質量(kg)
18.7
全高(mm)
220
ホース内径(Φmm)
9.5
空気圧力(MPa)
0.4
空気消費量(m
3
/min)
0.39
振動数(min
-1
)
2100
最大外径(mm)
170
取付ネジ径
(ホース口径)3/8Rc
適合ボルト径
16
ボルトピッチ径(Φmm)
136
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24367507
NLV-4856A
¥
109,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください