日本ニューマチック工業
エアーバイブレータ
プレートを直接打撃せず、エアークッションを間に挟むことにより作動音は衝撃式にくらべ静かです。
質量(kg)
18.6
全高(mm)
220
ホース内径(Φmm)
9.5
空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.66
振動数(min
-1
)
2050
最大外径(mm)
170
取付ネジ径
(ホース口径)3/8Rc
適合ボルト径
16
ボルトピッチ径(Φmm)
136
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24367516
NLV-4856AL
¥
109,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください