日本ニューマチック工業
エアーモーター
連続回転が必要な機械に取り付けて使用します。小型・強力で耐久性があり、安全な動力源としてあらゆる環境に対応できます。
全長(mm)
337
質量(kg)
8.7
最大トルク(N・m)
160
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
200
ホース内径(Φmm)
12.7
空気消費量(m
3
/min)
1.4
取付ネジ径
(ホース口径)3/8Rc
馬力(PS)
(最大)1.3
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24367543
CM-14020C
¥
222,500
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください