ケーブルクランプ

ケーブルクランプ - サンワサプライ
(5件のレビュー)

ケーブルサイズに合わせて調節可能なケーブルクランプ。
ケーブルサイズに合わせて調節可能なアジャスタブルケーブルクランプです。
両面テープ付きです。

付属品両面テープ材質66ナイロン(難燃性UL94V-2)耐熱温度(℃)50
注意
※ケーブル収容数は、直径5~6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最大結束径(Φmm)
結束径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24421023CA-501N1セット(6個)10.37.9~10.3
420
取扱い終了
24421032CA-502N1セット(4個)15.412.6~15.4
420
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24421032
2021-02-21
用途: 使用後の家電に
製造業

使った後のコードをまとめるのに使用。径の大きクランプを家電本体に貼りつけ、使用後家電コードを止めています。

対象商品 : 24421023
2020-08-29
用途: 車の電気配線時の取りまとめ、固定。
サービス業

車の電気配線をする時にまとめて固定するのに、非常に役立ってます。扱いやすく、配線をまとめるのも楽なので、非常にいい商品だと思います。購入して良かったです。

対象商品 : 24421032
2020-09-23
用途: 作業車のドライブレコーダー配線まとめ
ANADA製作所製造業

配線をまとめた、コルゲートチューブを固定するのに使用、もう少し高さを抑えれば良かったと思います、数も10個入りくらいの物が有ればよかっつた。

対象商品 : 24421023
2020-05-22
用途: 自宅のパソコンや機械の配線まとめ

値段、使用感共に満足しています。ただ、自分の場合は少し数が足りなかったので、10個入りくらいのものがあれば良いと思いました。

対象商品 : 24421023
2018-04-26
用途: 展示モデル試作用
テイユサービス業

ロック時の入れ込み(初期)を確認しないといけないためスムーズにスライドすると良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする