サンワサプライ
電話ケーブルクランプ
電話ケーブルをしっかり固定するクランプ。
電話ケーブルを保持し、両面テープで壁などに固定できます。
厚さ0.5~2mmの電話ケーブルを、傷付けることなく押さえ込み、しっかり固定します。
材質
66ナイロン(難燃性UL94V-2)
付属品
両面テープ
質量(g)
0.4
能力
(結線)5×2mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
10×19×6
適合ケーブル
厚さ0.5~2mmの電話ケーブル
アズワン品番
64-0889-32
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24421057
CA-507N
¥
560
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください