曜日別特売

電源コードクランプ(2P用)

電源コードクランプ(2P用) - サンワサプライ電源コードクランプ(2P用) - サンワサプライ
(1件のレビュー)

2Pの電源コードをしっかり固定するクランプ。
2Pの電源コードを保持し、両面テープで壁などに固定できます。
2Pの電源コードを、傷付けることなく押さえ込み、しっかり固定します。

材質66ナイロン(難燃性UL94V-2)付属品両面テープ適合機種VFF、VCTFK(主に2Pの電源コード)質量(g)0.8能力(結線)8×4mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14×19×9アズワン品番64-0889-33内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24421066CA-508N
560
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24421066
2022-03-27
用途: ソーラーパネルのケーブルのまとめ。
サービス業

もっと簡単にケーブル取り外しができるかと思ってたが
そーではなかった。一個ではソーラーパネルコードプラスとマイナスの二線の止めはできなかった。おしい商品。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする