曜日別特売

電源コードホルダー

電源コードホルダー - サンワサプライ電源コードホルダー - サンワサプライ電源コードホルダー - サンワサプライ電源コードホルダー - サンワサプライ電源コードホルダー - サンワサプライ電源コードホルダー - サンワサプライ
(1件のレビュー)

電源コードをスッキリ配線できるホルダー。
電源コードを保持し、両面テープで壁などに固定できます。

材質66ナイロン(難燃性UL94V-2)付属品両面テープ内容量1セット(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合機種
質量(g)
タイプ
能力
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例24421075CA-509NVFF、VCTFK(主に2Pの電源コード)0.82P用(結線)5.2×8.2mm16×14.4×8.8
560
469
516(税込)
当日出荷
※使用例24421084CA-510NVCTF(主に3Pの電源コード)1.43P用(結線)8.1×12.5mm19×19×11
560
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24421084
2020-11-19
用途: VVF2X1.6 ケーブルの固定

釘を打ちたくないので両面テープ固定には向かないケーブルを固定しました
。剥がれたら接着剤で固定する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする