ケーブルタイ

ケーブルタイ - サンワサプライケーブルタイ - サンワサプライケーブルタイ - サンワサプライケーブルタイ - サンワサプライケーブルタイ - サンワサプライケーブルタイ - サンワサプライケーブルタイ - サンワサプライケーブルタイ - サンワサプライ

簡単結束でき、長期間の使用でも緩みにくいケーブルタイ。
ケーブルを簡単に結束でき、長期間の使用でも緩みにくい構造です。
机の脚や柱などにケーブルを固定して使う事もできます。

材質66ナイロン(難燃性UL94V-2)
注意
※CA-604N、CA-605Nは結束するケーブル数にあわせて切ってサイズを調節できます。
※※ケーブル収容数は、直径5~6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最大結束径(Φmm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24421093CA-601N1セット(50個)-120×2.5
420
329
362(税込)
3日以内出荷
24421102CA-602N1セット(30個)-165×2.5
440
339
373(税込)
3日以内出荷
24421118CA-603N1セット(20個)-203×2.5
440
339
373(税込)
3日以内出荷
24421127CA-604N1セット(10個)81280×4.8
440
349
384(税込)
3日以内出荷
24421136CA-605N1セット(10個)102368×4.8
530
409
450(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする