曜日別特売

ケーブルタイ(ワイド)

ケーブルタイ(ワイド) - サンワサプライケーブルタイ(ワイド) - サンワサプライケーブルタイ(ワイド) - サンワサプライ
(1件のレビュー)

しっかり結束、取り外しも簡単な幅広タイプのケーブルタイ。

材質66ナイロン(難燃性UL94V-2)内容量1セット(10個)
注意
※ケーブル収容数は、直径5~6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大結束径(Φmm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24421188CA-613N30125×7.6
500
399
439(税込)
3日以内出荷
24421197CA-615N50200×8
440
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24421197
2019-05-28
用途: 自動車車内の配線整理
その他業種

買い足し。外して繰り返し使用できるのがいい。。。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする