USBヘッドセット

USBヘッドセット - サンワサプライUSBヘッドセット - サンワサプライUSBヘッドセット - サンワサプライUSBヘッドセット - サンワサプライUSBヘッドセット - サンワサプライUSBヘッドセット - サンワサプライ

コールセンターなどに適した片耳オーバーヘッドタイプのUSBヘッドセット。
USBポートに接続するだけの簡単接続です。
軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。
まわりの雑音を拾いにくいノイズキャンセルマイクを採用しています。
マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。
Microsoft Lyncに対応した着信・切るボタン付きです。

コネクタ形状USB Aコネクタ オス(USB2.0/1.1両対応)ブラック質量(g)110(ケーブル含む)形式ヘッドホン部:ダイナミック型40mm(モノラル)、マイクロホン部:コンデンサータイプケーブル長(m)1.8±0.2対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Mac OS X(10.5以降)機能ノイズキャンセルマイク、マイクミュート+ボリューム調節周波数特性ヘッドホン部:100~5000Hz、マイクロホン部:100~8000Hz入力感度-41dB±4dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-61dB±4dB(0dB=1V/ubar,1KHz)アズワン品番64-0888-81指向性双指向性インピーダンス(Ω)ヘッドホン部:100±15%、マイクロホン部:2.2k最大入力(mW)ヘッドホン部:40動作確認済機器OS: PlayStation(R)4装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド(片耳)マイクミュート音量調節内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24421434MM-HSU03BK
14,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする