グリーンフィンガー

グリーンフィンガー - アトム
(1件のレビュー)

指先の操作性がよく、つる薔薇の誘引作業等が手袋をつけたまま行えます。
洗っても革が硬くなりにくいオイルソフトレザー加工を施しています。

内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24365443GM1LL23.0±0.58.9±0.3-本体:牛本皮、手首:ナイロン、ベルト:PVC(フェイクレザー)グリーン1
4,500
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
24365416GM1S21.5±0.58.0±0.39.0±0.4本体:牛本皮、手首:ナイロン、ベルト:PVC(フェイクレザー)グリーン1
4,500
取扱い終了
24365425GM1M22.0±0.58.3±0.39.5±0.4本体:牛本皮、手首:ナイロン、ベルト:PVC(フェイクレザー)グリーン1
4,500
取扱い終了
24365434GM1L22.5±0.58.6±0.3-本体:牛本皮、手首:ナイロン、ベルト:PVC(フェイクレザー)グリーン1
4,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24365443
2022-01-30
用途: バラ花手入れ
建設業・工事業

再度購入です。手に馴染み細かい作業も問題なし、土いじりには使いません。柔らかい革です。たまに水洗いして革用クリームで長持ち。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする