IHクッキングヒーター用前パネル

IHクッキングヒーター用前パネル - Panasonic(パナソニック)IHクッキングヒーター用前パネル - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

システムキッチン用の電気クッキングヒーター、ガスコンロをIHクッキングヒーターに取り替える際、すき間が出る場合に使用します。

内容量1個
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応製品
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24368207AD-KZ043-80ビルトインタイプ(KZ-12BP/11BP/F12B/F12BL/F11B/HS20AP/XS30F/KZ-F33XST/F32シリーズを除く)ブラックすき間高さ80mm用594×47.5×76
4,200
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
24368216AD-KZ043S-80ビルトインタイプ(KZ-12BP/11BP/F12B/F12BL/F11B/HS20AP/XS30F/KZ-F33XST/F32シリーズを除く)シルバーすき間高さ80mm用594×47.5×76
4,400
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
24368268AD-KZ044-80KZ-F33XST/F32シリーズブラックすき間高さ80mm用594×47.5×76
4,200
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
24368277AD-KZ044S-80KZ-F33XST/F32シリーズシルバーすき間高さ80mm用594×47.5×76
4,400
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
24368234AD-KZ044S-25KZ-F33XST/F32シリーズシルバーすき間高さ25mm用594×47.5×21
4,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
24368243AD-KZ044-50KZ-F33XST/F32シリーズブラックすき間高さ50mm用594×47.5×46
4,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
24368252AD-KZ044S-50KZ-F33XST/F32シリーズシルバーすき間高さ50mm用594×47.5×46
4,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
24368164AD-KZ043-25ビルトインタイプ(KZ-12BP/11BP/F12B/F12BL/F11B/HS20AP/XS30F/KZ-F33XST/F32シリーズを除く)ブラックすき間高さ25mm用594×47.5×21
4,000
取扱い終了
返品不可
24368173AD-KZ043S-25ビルトインタイプ(KZ-12BP/11BP/F12B/F12BL/F11B/HS20AP/XS30F/KZ-F33XST/F32シリーズを除く)シルバーすき間高さ25mm用594×47.5×21
4,200
取扱い終了
返品不可
24368182AD-KZ043-50ビルトインタイプ(KZ-12BP/11BP/F12B/F12BL/F11B/HS20AP/XS30F/KZ-F33XST/F32シリーズを除く)ブラックすき間高さ50mm用594×47.5×46
4,100
取扱い終了
返品不可
24368198AD-KZ043S-50ビルトインタイプ(KZ-12BP/11BP/F12B/F12BL/F11B/HS20AP/XS30F/KZ-F33XST/F32シリーズを除く)シルバーすき間高さ50mm用594×47.5×46
4,300
取扱い終了
24368225AD-KZ044-25KZ-F33XST/F32シリーズブラックすき間高さ25mm用594×47.5×21
4,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24368234AD-KZ044S-2547891246AD-KZ044S-25A画像準備中IHクッキングヒーター用前パネルPanasonic(パナソニック)1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24368243AD-KZ044-5047891264AD-KZ044-50A画像準備中IHクッキングヒーター用前パネルPanasonic(パナソニック)1個
3,898
税込4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24368252AD-KZ044S-5047891255AD-KZ044S-50A画像準備中IHクッキングヒーター用前パネルPanasonic(パナソニック)1個
4,098
税込4,508
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24368173
2020-05-23
用途: 家のリフォーム

色々なサイトを調べた結果価格が一番やすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする